ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 液体肥料
専用液肥
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(450mL)
注文コード
54123169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
1滴に高濃度の養分を配合。植物にすばやく効果を発揮する高品質液肥です。
成分
N-P-K=5-5-5 アミノ酸配合・有機入り
種別
果菜類・根菜類、葉野菜・ハーブ
倍率(倍)
果菜類・根菜類/500、葉野菜・ハーブ/1000
使用の目安
1週間に1回
適合作物
野菜