※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54140865
品番
AFD20-01B-JR-D
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ポリカーボネートケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
オートドレンなし