オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の 2P電源タップ
6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンセント
4個口
注文コード
54140890
品番
HS-TB415W22
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
コンセント
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
ACアダプター対応
電圧(V)
125
消費電力(W)
1500以下
コード長さ(m)
1.5
電流(mA)
15
プラグ形状
Lプラグ
コンセント
4個口