CYP15-250S-Y59BZ クリーンロッドレスシリンダ CYP15 SMC 54142925

クリーンロッドレスシリンダ CYP15

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準ストローク(mm)250 オートスイッチ種類Y59B 注文コード54142925 品番CYP15-250S-Y59BZ
参考基準価格(税別)¥123,860 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は標準ストローク・オートスイッチ種類など49種類から選べます 他の種類を見る

クリーン環境内での低発塵搬送。
シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)15 作動方式複動 標準ストローク(mm)250 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類Y59B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 配管ポート位置(S) g:作動方向/右、h:作動方向/左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする