CYP32-400-Y7NW クリーンロッドレスシリンダ CYP32 SMC 54143546

クリーンロッドレスシリンダ CYP32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類Y7NW注文コード54143546品番CYP32-400-Y7NW
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・クリーン環境内での低発塵搬送。
・シリンダチューブ外周面の非接触構造およびステンレス製リニアガイド(特殊処理)により、高いクリーン度を実現。
・12-CY3B(メーカー従来品)と比べ、真空引きなしでも発塵量を1/20に低減。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動標準ストローク(mm)400リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類Y7NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管ポート位置(-) a:作動方向/右、b:作動方向/左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする