YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880

 

YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880
YG-1481 アルクロ700外装21段 520 CAPTAIN STAG 54144880

アルクロ700外装21段 520

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54144880品番YG-1481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイドロフォーミング加工3D立体変形パイプを使ったアルミフレーム採用でライトスポーツを楽しめる軽量高速クロスバイク。
21段変速付で走りやすい700×28C。
グリップをにぎり変えることなく手元操作で変速ができるシマノ製ラビットファイヤープラスシフトレバーを搭載。
ボトムブラケットはクランク軸にガタツキの出にくいカートリッジタイプを使用。

仕様【ブレーキ】Wピボットキャリーパーブレーキ【ホイール】セミエアロ(29mmセミディープリム) / ボトル台座 / スポーツサドル材質フレーム:アルミ質量(kg)13.6ブラックフレーム520寸法(cm)【組立時】179×57×95タイヤサイズ700×28C(350~600KPA)高さ(cm)【ハンドル】94~97地上高さ(cm)【サドル】88~101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする