AW30-03G-27R-2-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 54144898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
流れ方向右→左
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力(MPa)0.05~0.85
排気機構リリーフタイプ
内容量1個注文コード54144898品番AW30-03G-27R-2-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする