CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サンダル
CAPTAIN STAGの カジュアルサンダル
CAPTAIN STAGの スポーツサンダル・ビーチサンダル
HULA ビーチサンダル ジュニア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
54144950
品番
UX-1211
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
子供用のビーチサンダル。夏の海や川、レジャーに最適。
材質
本体:ポリエチレン・天然ゴム、鼻緒:ポリ塩化ビニル
寸法
S
柄
ボーダー
適合サイズ(cm)
18〜19