CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
ウォーターシューズ M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
54144959
品番
UX-1297
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
水辺のアクティヴィティは、ウォーターシューズで安全に。水辺の作業にも最適。収納袋付。
材質
表皮:ナイロン、中層:エチレン酢酸ビニル、底合成ゴム
酸ビニル、底:合成ゴム
色
ブルーブラック
サイズ
M
質量(g)
350(ペア)
適合サイズ(cm)
約24〜25.5