充電式タッチペン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54145065 品番RTP06BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,981
販売価格(税別)
3,619

高感度で極細 1.5mmのペン先なので正確にスラスラ操作できます。
ぺアリングは不要で、電源ボタンを押すだけで簡単に使用できます。
手袋をしたままでも使用できるので、寒い日の屋外や仕事柄手袋が必要な場合でも使用できます。
自動で電源がOFFになるので、電源の消し忘れを防ぎます。
連続で約30時間使用できます。
ご使用状態によっては、この目安の時間よリも早く充電が必要となる場合があります。
保護フィルムの上からでも使用可能です。

セット内容充電式タッチペン×1、充電用USB micro-Bケーブル付き ブラック 質量(g)15
注意
※一部のiPadにおいて初期設定によリ「メモ」アプリで手書き入力する際に、 ぺン操作は Apple Pencilのみに制限されており、本製品をご使用いただけない状態になっております。 その際は設定の「Apple Pencilのみで描写」をOFFにしていただくとご使用いただけます。
※ペン先がタッチパネル等に接触していた場合、自動スリープ機能が作動しない場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする