ラスタバナナ
タッチペン 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54145108
品番
RTP05SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐久なアルミボディで約30mmの伸縮が可能。
3.5mmイヤホンジャックに挿せばタッチペンの紛失も防止できます。
用途
画面を傷つけないシリコン素材をペン先に採用した、伸縮式タッチペンです。
セット内容
タッチペン×1
寸法(mm)
最短(縮):約70、最長(伸):約102
色
シルバー
直径(mm)
9
注意
※タッチペンの操作感には個人差があります。
※液晶保護フィルムの種類によってはタッチペンの反応が悪くなる可能性があります。
※本製品で画面を強く叩いたり、擦り付けたりしないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。