RTWS05LP 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ 54145221

RTWS05LP 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ 54145221
RTWS05LP 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ 54145221
RTWS05LP 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ 54145221
RTWS05LP 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ 54145221
RTWS05LP 完全ワイヤレスイヤホンマイク ラスタバナナ 54145221

完全ワイヤレスイヤホンマイク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ライトピンク
内容量1個注文コード54145221品番RTWS05LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,581
販売価格(税別)
3,255

本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。
2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g

用途
Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。
高音質AACコーデックに対応しています。
適合機種iPhone SE (第3世代) , iPhone 13 Pro , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 mini , iPhone 13 , iPhone 12 Pro Max , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone SE (第2世代) , iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS wish , AQUOS sens e6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 , AQUOS sense4 basic , AQUOS sense 4 lite , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , かんたんスマホ2+ , TORQUE 5G , Android One S8 , GRATINA KYV48 , かんたんスマホ2 , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Redmi Note 12 JEセット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません)ライトピンク質量(g)本体1個:3/充電ケース:22入力電圧(V)5動作温度(℃)0~40(結露しない事)バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250BluetoothBluetooth ver5.2対応コーデックAAC , SBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
注意
※Bluetoothを搭載していない機器ではご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従ってください。
※「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しないでください。
※踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする