ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの スマホストラップ
ラスタバナナの ネックストラップ
丸紐ショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54145397
品番
RSST07LPU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,390
販売価格(税別)
¥
1,264
バスケットに入れる
スマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
小物が引っ掛けられるループが付いています。
仕様
【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、鉄、亜鉛合金、PVC サイズ:約37〜75cm 耐荷重:約5kg
【ストラップホールシート】素材:TPU、鉄 厚さ:約0.6mm 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×29mm 耐荷重:約500g
用途
スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。
セット内容
ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1
色
ライトパープル
質量(g)
62
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品の最大耐荷重を超えて使用しないで下さい。最大耐荷重値は、メーカーの耐久荷重テストによる実験値であり、保証値ではありません。
※スマートフォンケースの形状によっては、スマートフォンとのはめ合わせに影響し、ケースが外れやすくなる場合があります。