透明ショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54145415 品番 RSST08LMCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,491
販売価格(税別)
1,355

本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。
ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。

仕様
【ショルダーストラップ】素材:PVC、亜鉛合金 サイズ:約60〜65cm 耐荷重:約1kg
【ストラップホールシート】素材:TPU、ステンレス 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×30mm 耐荷重:約500g
用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。 セット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1 ラメクリア 質量(g)46
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品の最大耐荷重を超えて使用しないで下さい。最大耐荷重値は、メーカーの耐久荷重テストによる実験値であり、保証値ではありません。
※スマートフォンケースの形状によっては、スマートフォンとのはめ合わせに影響し、ケースが外れやすくなる場合があります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする