キッズショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54145485 品番 RSST05BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,390
販売価格(税別)
1,264

本製品はキッズ用のショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。
ショルダーの長さは約40〜60cmの間で長さの調節が可能。お子様の成長に合わせた長さで使用する事が出来ます。
急激な荷重がかかると、セーフティーパーツが外れるから首が締まる等の事故を防止でき、安心してご使用出来ます。
車のヘッドライト等に反応して反射板(リフレクター)とストラップ部分の反射ステッチ(グレーの部分)が光るので、夜道で車が来ても安心です。
ストラップホールシートを使用することで、ストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。
推奨ケース:充電ケーブル穴の幅が13〜17mm程度のもの

仕様
【ショルダーストラップ】耐荷重:約1.5kg 長さ:約40〜60cm 太さ:約1.5cm 素材:平紐・ポリエステル 反射板、ナスカン・ポリ塩化ビニル
【ストラップひも】長さ:約50mm 太さ:約1mm
【ストラップホールシート】耐荷重:300g 厚さ:0.6mm 素材:シート・TPU Dカン・亜鉛合金
用途キッズ用ショルダーストラップ セット内容ショルダーストラップ×1 ストラップホールシート×1 ストラップひも×1 ブルー 質量(g)20 耐荷重(kg)1.5
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。
※製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※穴の幅が17mmより大きい場合、抜けやすくなりますのでご注意ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする