TFS UTILITYショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54145528 品番 RSST02BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,180
販売価格(税別)
1,073

本製品は色々な長さに調整できるスマートフォン用のショルダーストラップです。
調整パーツで長さを約105cm〜155cmに調整できます。
短くしてネックストラップ、長くしてショルダーストラップとして使用できます。
サイドリリースバックルでストラップ部品を外し、接続することによってハンドストラップとして使用できます。
カラビナなどを取り付けられる三角バックルが付いています。アクセサリー等を取り付けられて便利です。

用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。 セット内容ショルダーストラップ×1 材質ポリエステル、亜鉛合金、ポリアセタール ベージュ 質量(g)70 耐荷重(kg)約10 径(mm)ナスカン:3 ベルト幅(cm)約2.5
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品のナスカンが装着できる大きさのストラップホールのあるスマートフォンケースを別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする