曜日別特売
RSST02OG TFS UTILITYショルダーストラップ ラスタバナナ 54145555

RSST02OG TFS UTILITYショルダーストラップ ラスタバナナ 54145555
RSST02OG TFS UTILITYショルダーストラップ ラスタバナナ 54145555
RSST02OG TFS UTILITYショルダーストラップ ラスタバナナ 54145555
RSST02OG TFS UTILITYショルダーストラップ ラスタバナナ 54145555
RSST02OG TFS UTILITYショルダーストラップ ラスタバナナ 54145555

TFS UTILITYショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
オリーブグリーン
内容量1個注文コード54145555品番RSST02OG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,180
販売価格(税別)
1,073

本製品は色々な長さに調整できるスマートフォン用のショルダーストラップです。
調整パーツで長さを約105cm~155cmに調整できます。
短くしてネックストラップ、長くしてショルダーストラップとして使用できます。
サイドリリースバックルでストラップ部品を外し、接続することによってハンドストラップとして使用できます。
カラビナなどを取り付けられる三角バックルが付いています。アクセサリー等を取り付けられて便利です。

用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。セット内容ショルダーストラップ×1材質ポリエステル、亜鉛合金、ポリアセタールオリーブグリーン質量(g)70耐荷重(kg)約10径(mm)ナスカン:3ベルト幅(cm)約2.5
注意
※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。
※本製品のナスカンが装着できる大きさのストラップホールのあるスマートフォンケースを別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする