ベルデクセル フレックス 男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54148534 品番 VE51(31101201)
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。
独自の裁断構造を採用したことで、上挙運動、内旋運動に加えて、腕の旋回運動をもサポート。360°すべてにおいてストレスのない動きを実現しました。
カフスの調整はベルクロ仕様にしているため、突起物による傷つけの心配がありません。
収納に便利な内ポケット付。

シルバーグレー×チャコール サイズ3L 仕様ファスナー/樹脂、ドットボタン/前立て、マジックテープ(胸ポケット、カフス) トラスコ品番445-2925 種別長袖ブルゾン 質量(g)610 規格JIS適合品 シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ 混率(%)ポリエステル80、綿20 胸廻(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 生地ストレッチツイル(帯電防止) 職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする