ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54149121 品番 VEL57(31161043)
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。
しゃがんだ際にも、プリーツが伸びることにより背中やインナーウエアが見えにくくなりました。また、後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後や斜めの屈伸の動きをスムーズにする仕様です。
開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れることにより、開脚姿勢をとった際の引き連れを防止し、快適に作業を行うことができます。

ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)65〜70 仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット) トラスコ品番445-3247 種別パンツ 質量(g)420 規格JIS適合品 シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル80、綿20 生地ストレッチツイル(帯電防止) 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする