トランシーバー TMZ-D504E 登録局 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54149211 品番TMZ-D504E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

資格不要・簡単な登録手続きだけで使える、コンパクトな5W車載型トランシーバー。地域活動・レジャー・ビジネスで快適なコミュニケーションを実現。
82chのチャンネル増波対応
活用の幅が広がるデータ通信機能
送信出力5Wのハイパワー
デジタル無線機ならではの高い通話品質
DSP採用により音声は高音質に、遅延は最小限に抑制
第三者に通話が聞き取られない秘話機能
取り付けに困らないコンパクトスリムボディ
用途が広がるDC 12V/24V 電源入力
LEDやファンクションキーを装備した便利なスピーカーマイクロホンを付属
通話する相手を選べるセレコール機能
車載・携帯型無線機の基地局としても威力を発揮

幅(mm)120 高さ(mm)25 奥行(mm)150.4
注意
※技術基準適合証明等で認証を受けていないアンテナは、電波法によりご使用になれませんのでご注意ください。
※無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。
※この無線機は上空での利用は出来ません。
※登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。
※ 無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。
※ 登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする