KENWOOD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54149247 品番UBZ-LU20Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー
単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載
回転式アンテナを搭載
通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」
使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」
音切れ対策に「通話告知音」
低消費電力の高性能BTLアンプを搭載
ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」
安心の防塵・防水設計IP54

イエロー 種類特定小電力 防塵防水性能IP54
注意
※本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフィール(R)を加工済です。セルフィール(R)はニチリンケミカル株式会社の登録商標です。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※:エコモードECo(H)設定・EMC-3A使用時、送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブ ECo(H)、室温25℃の条件で測定。バッテリーライフは周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。
※:VOX対応のオプション(別売)が必要となります。
※:IP54(防塵・防沫形)有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない。あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする