PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空パッド
フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
材質(パッド)
ニトリル
注文コード
54149807
品番
VP20FN-M6-S3
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。
フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様
真空パッド
材質
【金属】流路に銅を主成分とする金属材料不使用
タイプ
フラットタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ニトリル
接続ねじサイズ
M6×1.0
注意
※通気性のあるワークや、吸着時に自重で変形しやすいワークは吸着搬送が困難な場合があります。