ラインテープ 剥離紙無し 環境配慮

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード54150455 品番-
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。
剥離紙が無いため効率よく作業できます。
基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。
剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。

用途
工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。
クリーンルーム内の表示用として。
ホワイト テープ幅(mm)50 基材特殊オレフィン系フィルム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)5.52 引張強度(N/10mm)47.3 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※貼る対象物や使用環境によっては、粘着力等数値通りの値が出ない場合がございます。予めご了承願います。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。人体に直接貼らないで下さい。
※電気絶縁用には使用しないで下さい。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする