Bluetoothスピーカーシステム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54161969 品番HKSOUNDSTICK4BLKJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンボリックなデザイン
Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。
唯一無二のサウンド
何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。
ワイヤレスBluetoothストリーミング
スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。

セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1 質量(kg)4.4 出力総合出力:140W RMS 電源24V/3.7A 定格出力140W RMS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84 周波数特性40Hz〜20kHz S/N比80dB スピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1 Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402〜2480GHz、トランスミッター出力:0〜9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする