Bluetoothスピーカーシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54161987 品番HKOS9BLKJN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス
新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。
アイコニックなデザイン
Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。
Bluetooth対応音楽ストリーミング
Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。

電源(V)100〜240 AC:50Hz/60Hz ケーブル長(m)2 本体質量(kg)3.33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130 定格出力50W RMS 周波数特性50Hz〜20kHz(-6dB) バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当) S/N比80dB以上 充電時間(時間)バッテリー:4 スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3 対応フォーマットmp3 USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大) Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400〜2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい 再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります) ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする