Bluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54162030 品番 ASP-317WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。
簡単操作
底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。
※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。
2台同時に再生可能
2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。

ホワイト 質量(g)206 インピーダンス 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 充電時間(時間)3〜4 最大入力(W)スピーカー:5 連続再生時間(ボリューム50%)10時間 バッテリー容量(mAh)800 BluetoothV5.3 ドライバーユニット(Φmm)50 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする