ASP-317PK Bluetoothスピーカー アクセス 54162039

Bluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード54162039品番ASP-317PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。
簡単操作
底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。
※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。
2台同時に再生可能
2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。

ピンク質量(g)206インピーダンス再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)3~4最大入力(W)スピーカー:5連続再生時間(ボリューム50%)10時間バッテリー容量(mAh)800BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)50対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする