完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162091 品番PG-BTE18TW4PP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

オーロラ加工を施した煌びやかなデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン インナーイヤータイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載しています。イヤホン本体は簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいインナーイヤータイプです。充電ケースは高さ39mmのコンパクトサイズで、イヤホン本体を収納しても約25gと軽く、持ち運びにも邪魔になりません。充電ケースはイヤホン本体を約2回フル充電できます。[連続音楽再生時間:最大4時間] [連続通話時間:最大3.5時間][連続待ち受け時間:最大24時間][イヤホン充電時間:2時間]

パープル 質量(g)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×32×15 充電時間(時間)イヤホン:2 連続再生時間最大4時間 待ち受け時間(時間)最大24 連続通話時間(時間)最大3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする