KENWOOD
KENWOODの AV家電
KENWOODの オーディオ
KENWOODの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ワイヤレスステレオヘッドセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54162355
品番
KH-KZ30-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
付属品
充電用USBケーブル
色
ホワイト
質量(g)
約157
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
充電時間
約3時間
標準持続時間(h)
最大35
Bluetooth
Bluetooth標準規格 Ver.5.2/Power Class 1
ドライバーユニット(Φmm)
口径30
対応コーデック
SBC