ヘッドホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162371 品番K553MK2-Y3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

原音の再現性を追求したプロ用密閉型スタジオヘッドホン。
独自のハウジング構造により空気の流れをコントロール。まるでオープンタイプのような透明感のある自然なサウンドを実現し、音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に再現。
50mmの大口径ドライバーを採用し、低域の再現性能が大幅に向上。再生帯域は12Hzまで伸び、音の輪郭も正確に把握可能。
ドライバーは感度が高くインピーダンスも32Ωと低いため、ポータブル機器で使用する際にも上質なモニタリングを実現。
耳全体をすっぽりと包み込む大型のイヤーパッドを採用し快適な着け心地を約束。優れた遮音性能を確保しながらも疲れにくく、長時間のレコーディングに最適。
ヘッドバンドの長さは13段階に調整でき、最適な位置に固定可能。
様々な耐久テストを行い、過酷な使用環境にも耐える高い堅牢性を獲得。
ケーブルは取り外しでき、万が一の断線時も交換が簡単。イヤーパッドも交換が可能。
イヤーカップを回転させて薄くコンパクトにできるので、持ち運びや保管が容易。

付属品ヘッドホンケーブル(3mカールコード、OFC)、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 質量(g)316(除ケーブル) 構造密閉型 感度109dB SPL/mW @1kHz インピーダンス32Ω 再生周波数帯域(Hz)12Hz〜28kHz 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ケーブルタイプ着脱式、片出し 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする