ヘッドホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162398 品番K702-Y3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

微細な音声信号も丁寧に描き出すオープンエアー型ヘッドホン。
長年の研究開発で生み出された独自のオープンエアー型構造を採用し、極めて優れた中高域の再現性を獲得。一つ一つの音を丁寧に描き出し、残響音さえも余すことなく再現。
リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。
ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。
人間工学に基づき立体的にデザインされた「3Dフォーム・イヤーパッド」を採用。低反発素材で優しく、確実にフィット。滑らかな肌触りのベロア製で、長時間の使用でも快適。
装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
ケーブルとイヤーパッドは取り外しができ、簡単に交換可能。

付属品ヘッドホンケーブル(3mストレート、OFC(EK300))、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 質量(g)290(除ケーブル) 構造オープンエアー型 感度93dB SPL/mW @1kHz インピーダンス62Ω 再生周波数帯域(Hz)10Hz〜39.8kHz 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製 ケーブルタイプ着脱式、片出し 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする