ヘッドホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162407 品番K612 PRO-Y3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

上位機種の性能を受け継ぐオープンエアー型ヘッドホンのエントリーモデル。
上位機種にも採用されている独自のハウジング構造により、音の定位や奥行きを正確に再現。また、空気の流れを妨げないため、ドライバーの再生能力を最大限に引き出すことが可能。
リボン状のワイヤーを使用した「フラットワイヤー・ボイスコイル」を採用し、ボイスコイルの小型・軽量化に成功。優れた過渡特性を実現しており、微細な電気信号にも俊敏に反応。マグネットとボイスコイルのギャップを小さくできるため感度も向上。
ダイヤフラムには、2種類の素材を組み合わせた「TWO-LAYERダイヤフラム」構造と中心部と外縁部で厚みを変える独自の「バリモーション・テクノロジー」を採用。高域特性を維持しながら、ダンパー特性を改善し、分割振動を抑制。
耳全体を覆う大型のイヤーパッドを搭載し、長時間のモニタリングでも快適な着け心地を維持。滑らかなベロア素材でできており、上質な肌触りを提供。
装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。

付属品標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 質量(g)256(除ケーブル) 構造オープンエアー型 感度92dB SPL/mW @1kHz インピーダンス120Ω 再生周波数帯域(Hz)12Hz〜39.5kHz 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、ベロア製 ケーブルタイプ3mストレート(OFC)、片出し 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする