ヘッドホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162416 品番K240MK2-Y3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

優れた音質と快適な装着感を両立したセミオープンエアー型ヘッドホン。
綿密に計算されたセミオープンエアー型の構造により、極めて抜けのよい自然なサウンドを獲得。豊かで締りのある低域と透明感溢れる中高域を出力し、音の定位や奥行きもリアルに再現。
プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。
耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、長時間使用しても疲れない快適な装着感を実現。イヤーパッドは合皮製とベロア製を同梱。
装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。

付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 質量(g)240(除ケーブル) 構造セミオープンエアー型 感度91dB SPL/mW @1kHz インピーダンス55Ω 再生周波数帯域(Hz)15Hz〜25kHz 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ケーブルタイプ着脱式、片出し 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする