ヘッドホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162425 品番K271MK2-Y3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

色付けのない極めて自然なサウンドが得られる密閉型ヘッドホン。
密閉型でありながら透明感のある自然なサウンドを出力。音の分離や質感はもちろん、定位や奥行きまでも明確に描き出すため、レコーディングはもちろんPAのモニターにも最適。
密閉型特有の低域の膨らみを低減する「バスチューブ機能」を内蔵。まるでオープン型ヘッドホンのような、全帯域に渡ってクリアなサウンドを獲得。
プロ用モデルのために開発された「XXLトランスデューサー」を搭載。不要な振動を抑える独自の「バリモーション・テクノロジー」や「TWO-LAYERダイヤフラム」に加えて、内部構造の最適化とパーツの吟味を徹底的に行い、繊細な高音から重厚な低音までリアルに再現。
耳全体を包み込む大型のイヤーパッドを搭載し、快適な装着感と高い遮音性を実現。合皮製とベロア製の2種類を同梱しており、好みに応じて選択可能。
ミュート・スイッチ機能を装備。頭から外すと自動的に出力をミュートして音漏れを防止。
装着するだけでヘッドバンドの長さが調整できるセルフアジャスト機能を採用。
ケーブルは着脱式でストレートとカールコードの2種類を同梱。

付属品ヘッドホンケーブル:3mストレート、OFC(EK300)/ 5mカールコード、OFC(EK500 S)、ベロア製イヤーパッド、標準プラグアダプター(ねじ固定式、金メッキ) 質量(g)240(除ケーブル) 構造密閉型 感度91dB SPL/mW @1kHz インピーダンス55Ω 再生周波数帯域(Hz)16Hz〜28kHz 最大許容入力(mW)200 イヤホン形状イヤーパッド:アラウンドイヤー、着脱式、合皮製 ケーブルタイプ着脱式、片出し 入力コネクタ3.5mmステレオ・ミニプラグ(金メッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする