イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162459 品番HA-FR26-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

コードもボディと同じカラーリングで統一。スタイリングに合わせてコーディネートを楽しめます。
高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。
丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。
音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ
ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。
ボリューム付きリモコンを搭載
スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。
耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属
コードの長さを調節できるコードキーパー付属

付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー 型式ダイナミック型 質量(g)約3.6(コード含まず) インピーダンス16Ω コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8〜23000 音圧レベル(dB)101/1mW 最大許容入力(mW)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする