Lightningコネクタ ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162477 品番PG-SEIE3BE5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

iPhoneやiPadのLightningコネクタに直接接続して快適に音楽や通話を楽しめるLightningコネクタ ステレオイヤホンです。イヤホン部はインナーイヤー型を採用し、簡単に着脱でき、密着する違和感や長時間での疲労感を感じにくいのが特長です。また、大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生でき、音の臨場感と空間を感じることが出来ます。ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンを搭載。Apple認定 MFi認証取得製品なのでiOSアップデート後も安心・安全にご使用頂けます。

幅(mm)1200 ベージュ 質量(g)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする