ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54162495 品番WB-E1M-GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

音質、機能、デザイン、すべてを満たす
あらゆるシーンにマッチする骨伝導イヤホン
ワンランク上の「ながら聴き」で、仕事もプライベートも快適に
オープンタイプならではの軽い着け心地と高音質を両立する、AVIOTの「ながら聴き」イヤホン、Openpiece シリーズ。
骨を通じて音を振動として届けるため、耳穴を密閉することなく周囲の音を聞きながら音楽を楽しめる骨伝導タイプのイヤホン「Elite」は、
圧倒的な高音質、仕事でもプライベートでも役立つ機能、あらゆるシーンにマッチするスマートなデザイン、その全てを満たす、唯一無二のプレミアムな一台です。

セット内容指向性ECMブームマイク+ブームマイク用風防(WB-E1M のみ)、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード、ケース、USBキャップ タイプダイナミック型骨伝導ドライバー及びバランスドアーマチュア型ドライバーによるハイブリッドタイプ 充電時間約1.5時間 連続再生時間最大12時間 バッテリー容量(mAh)145 端子エレクトリックコンデンサーマイク/USB Type-C 指向性単一指向性 USBポートUSB Type-C 防水性IPX5相当 Bluetoothバージョン:5.2 内蔵マイクMEMSマイク 通話時間(時間)最大6 対応コーデックAAC,SBC マルチペアリング8デバイス マルチポイント2デバイス 対応プロファイルA2DP/HFP/HSP/AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする