メイン画像

LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)40.7 光束(Lm)7178 光色ナチュラルホワイト 白色 注文コード54165505 品番FAD762WA
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・光束・光色など26種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.97 高さ(mm)75 材質(本体)PC 消費電力(W)40.7 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1246 横(mm)47.6 材質(カバー)PC エネルギー消費効率(Lm/W)176.3 光源寿命40000時間 LED6900lmタイプ 光束(Lm)7178 光色ナチュラルホワイト 白色 無線モジュール内蔵 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W×2 高出力型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする