メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 直管型LEDベースライト
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17.3
光束(Lm)
2688
光色
電球色
注文コード
54165557
品番
FAD774LA
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・光色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
色
白
高さ(mm)
75
材質(本体)
PC
消費電力(W)
17.3
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
ユニット種別
20Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
626
横(mm)
47.6
材質(カバー)
PC
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.3
光源寿命
40000時間
LED
3000lmタイプ
光束(Lm)
2688
光色
電球色
無線
モジュール内蔵
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
Hf16W×2 高出力型