メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 直管型LEDベースライト
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17.3
光束(Lm)
2943
光色
ナチュラルホワイト 白色
注文コード
54165575
品番
FAD774WA
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・光色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
色
白
高さ(mm)
75
材質(本体)
PC
消費電力(W)
17.3
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
ユニット種別
20Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
626
横(mm)
47.6
材質(カバー)
PC
エネルギー消費効率(Lm/W)
170.1
光源寿命
40000時間
LED
3000lmタイプ
光束(Lm)
2943
光色
ナチュラルホワイト 白色
無線
モジュール内蔵
調光率(%)
<無線調光タイプ>5-100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
Hf16W×2 高出力型