メイン画像

LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)3300 光源色昼白色 注文コード54165758 品番RAD722NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は明るさ・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 長さ(mm)1198 質量(kg)0.38 直径(Φmm)26 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) 消費電力(W)20.7 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)182 光源寿命40000時間 光束(Lm)3768 明るさ(Lm)3300 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする