用途数値データは200V時
長さ(mm)1198
質量(kg)0.38
直径(Φmm)26
高さ(mm)26.6
材質(本体)樹脂(乳白/白)
消費電力(W)20.7
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1212
光源色ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)182
光源寿命40000時間
光束(Lm)3768
明るさ(Lm)3300
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当Hf32W 高出力型