メイン画像

LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)2500 光源色昼白色 注文コード54165785 品番RAD723NA
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は明るさ・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 長さ(mm)1198 質量(kg)0.38 直径(Φmm)26 高さ(mm)26.6 材質(本体)樹脂(乳白/白) 消費電力(W)16.1 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)2953 明るさ(Lm)2500 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする