メイン画像
ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
光源色
ナチュラルホワイト
注文コード
54165801
品番
RAD723WA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
数値データは200V時
長さ(mm)
1198
質量(kg)
0.38
直径(Φmm)
26
高さ(mm)
26.6
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
消費電力(W)
16.1
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別
T8管40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
1212
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
183.4
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2953
明るさ(Lm)
2500
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
器具相当
Hf32W 高出力型