用途数値データは200V時
質量(kg)0.81
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)25.6
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別防水型110Wタイプ専用ユニット
縦(mm)2383
横(mm)32
エネルギー消費効率(Lm/W)183.7
光源寿命40000時間
LED4000lmタイプ
光束(Lm)4705
光色昼白色
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当FLR110W