曜日別特売
RAD539NC LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54165837

メイン画像

LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色昼白色タイプ
光束(Lm)2264
消費電力(W)12.9
内容量1台注文コード54165837品番RAD539NC
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
用途
数値データは200V時
質量(kg)0.43高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32消費電力(W)12.9電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別防水型40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1198横(mm)32エネルギー消費効率(Lm/W)175.5光源寿命40000時間LED2000lmタイプ光束(Lm)2264光色昼白色タイプ調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当FLR40W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする