メイン画像

LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.6 光色昼白色 注文コード54165855 品番RAD540NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は消費電力・光色など8種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 質量(kg)0.25 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 消費電力(W)6.6 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別防水型20Wタイプ専用ユニット 縦(mm)594 横(mm)32 エネルギー消費効率(Lm/W)171.5 光源寿命40000時間 LED1000lmタイプ 光束(Lm)1132 光色昼白色 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当FL20W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54165855 RAD540NC 19827678 RAD540NC 画像準備中 LEDZ TUBE 防水型20Wタイプ専用ユニット ENDO(遠藤照明) 1本 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする