メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
LEDZ TUBE 防水型 メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54165889
品番
RAD670NB
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
数値データは200V時
質量(kg)
0.44
色
白
高さ(mm)
32
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
消費電力(W)
18.7
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別
防水型40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
1212
横(mm)
32
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.8
光源寿命
40000時間
LED
3000lmタイプ
光束(Lm)
3308
光色
昼白色
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
器具相当
Hf32W