用途数値データは200V時
付属品専用落下防止ホルダー付:1個
質量(kg)0.84
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)34.9
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別110Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss
縦(mm)2383
横(mm)36
エネルギー消費効率(Lm/W)179.9
光源寿命40000時間
LED6000lmタイプ
光束(Lm)6280
光色昼白色タイプ
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf86W