用途数値データは200V時
質量(kg)0.45
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)18
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別40Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss
縦(mm)1212
横(mm)32
エネルギー消費効率(Lm/W)169.2
光源寿命40000時間
LED3000lmタイプ
光束(Lm)3047
光色電球色タイプ
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf32W 高出力型